SIGNIFY ITALY SPA - PHA07297400 CR150Z SMB W60L60 - 07297400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 630 mm
Breite - 630 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696072974
Artikelnummer
PHA07297400
Herstellernummer
07297400
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
143 mm
Transparent:
nein
Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).


