SIGNIFY ITALY SPA - PHA07301899 CR150Z SMB-PLC (6 PIECES) - 07301899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Länge - 82.6 mm
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696073018
Artikelnummer
PHA07301899
Herstellernummer
07301899
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Länge:
82.6 mm
Breite:
26 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
35 mm
Transparent:
nein
Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).


