SIGNIFY ITALY SPA - PHA07330899 RC125Z SMB W60L60 - 07330899
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 612 mm
Breite - 612 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696073308
Artikelnummer
PHA07330899
Herstellernummer
07330899
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
612 mm
Breite:
612 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
51.6 mm
Transparent:
nein
Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio.Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.


