Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07395799 ZRS750 CPF GR (XTS23-1) - 07395799

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07395799 ZRS750 CPF GR (XTS23-1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696073957

Artikelnummer

PHA07395799

Herstellernummer

07395799

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

175 mm

ZRS750 CPF GR (XTS23-1)