SIGNIFY ITALY SPA - PHA07417699 ZRS750 EP GR (XTS41-1) - 07417699
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Länge - 32 mm
Breite - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696074176
Artikelnummer
PHA07417699
Herstellernummer
07417699
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
4 mm
ZRS750 EP GR (XTS41-1)


