Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07432999 ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M) - 07432999

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07432999 ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696074329

Artikelnummer

PHA07432999

Herstellernummer

07432999

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

3000 mm

ZRS700 SMS SUSP SET L3000 (SKB34-1/3M) Set di fissaggio per sospensione