SIGNIFY ITALY SPA - PHA14980600 RBS750 3C L2000 WH (XTSF4200-3) - 14980600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Packung
1 ST
Produktserien
3-circuit Square
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711559149806
Artikelnummer
PHA14980600
Herstellernummer
14980600
Hersteller
PHI
Nennspannung:
200...250 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse:
I
Höhe:
33 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
56 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Biegbar:
nein
Einbaubreite:
32 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm


