SIGNIFY ITALY SPA - PHA29888700 BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043 - 29888700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8710163298887
Artikelnummer
PHA29888700
Herstellernummer
29888700
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
800 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
340 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Mit Fußplatte:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Länge:
210 mm
Breite:
210 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Durchmesser:
180 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtverteiler:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Nennstrom:
220...240 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Leiterquerschnitt:
1 mm²



