Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA31100500 BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P - 31100500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 27 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 592.54 kg CO2 eq.

EAN

8710163311005

Artikelnummer

PHA31100500

Herstellernummer

31100500

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

27 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

20

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

110...130 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...60 mm

Schutzklasse:

I

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

27...27 W

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM7

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Kabellänge:

6 m

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

265 mm

Durchmesser:

578 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Per la conformità alle normative EU approvate nel 2015, i comuni devono sostituire tutte le lampade al mercurio. Tuttavia, le amministrazioni comunali spesso hanno budget limitati per affrontare questi enormi progetti di sostituzione, soprattutto in questo periodo di austerità economica. Nel contempo, le autorità municipali sono soggette a incredibili pressioni in merito alla riduzione dei costi energetici e dell'inquinamento luminoso del cielo notturno (molte installazioni con mercurio hanno bocce trasparenti che disperdono la luce ovunque). StreetSaver è una soluzione economica e di alta qualità che consente alle amministrazioni municipali di risolvere tutti questi problemi sostituendo gli apparecchi per illuminazione al mercurio con sistema a LED, a fronte di un investimento limitato.