SIGNIFY ITALY SPA - PHA32530999 ZRS700 SPCL ALU SUSP CLAMP L (SKB18-1) - 32530999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Aluminium
Länge - 185 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
Produktserien
3-circuit Square
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711559325309
Artikelnummer
PHA32530999
Herstellernummer
32530999
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Länge:
185 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
20 mm
Transparent:
nein
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


