Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA32975899 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE - 32975899

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA32975899 BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Einbaudurchmesser - 281...281 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8710163329758

Artikelnummer

PHA32975899

Herstellernummer

32975899

Hersteller

PHI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Einbaudurchmesser:

281...281 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5250 lm

Lichtstrom:

4725...5775 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

281 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Höhe/Tiefe:

228 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

204 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

39 mm

Lichtstärke:

1750 cd

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

105 lm/W

Anschlussart:

crimpen

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

204 mm

Länge:

193 mm

Klirrfaktor (THD):

7

Leistungsfaktor:

0.9

Polzahl:

3

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...40 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM7

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1...1 mm²

Nennstrom:

100...100 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB CE. La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale. 50W. 5250 lm. 4000K.