SIGNIFY ITALY SPA - PHA37451199 LL500Z MB-SW WH - 37451199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 65 mm
Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8718696374511
Artikelnummer
PHA37451199
Herstellernummer
37451199
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
65 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
50 mm
Transparent:
nein
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.


