SIGNIFY ITALY SPA - PHA37476499 LL500Z SW2 L1250 - 37476499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 1250 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718696374764
Artikelnummer
PHA37476499
Herstellernummer
37476499
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
1250 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
2 mm
Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.


