Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38120699 ZRS750 CPF WH (XTS23-3) - 38120699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel

  • Ader-Zahl - 5

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711559381206

Artikelnummer

PHA38120699

Herstellernummer

38120699

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder flexibel

Ader-Zahl:

5

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2 mm²

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.