SIGNIFY ITALY SPA - PHA38134399 ZRS750 CPX WH (XTS38-3) - 38134399

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form
Ader-Zahl - 5
Farbe - weiß
Nennquerschnitt - 2 mm²
Packung
1 ST
EAN
8711559381343
Artikelnummer
PHA38134399
Herstellernummer
38134399
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Ader-Zahl:
5
Farbe:
weiß
Nennquerschnitt:
2 mm²
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.


