SIGNIFY ITALY SPA - PHA57320599 QBS570 1XHAL-MR50-45W 12V BR WH - 57320599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 45 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 862.19 kg CO2 eq.
EAN
8711559573205
Artikelnummer
PHA57320599
Herstellernummer
57320599
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
45 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
12...12 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU5,3
Spannungsart:
AC/DC
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
85 mm
Höhe/Tiefe:
145 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
45...45 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



