Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA58413099 4MX656 492 2X7X2.5 SI - 58413099

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2958 mm

  • Ausführung - 2-längig

  • Farbe - Silber

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Lampenleistung der Lichtleiste - 49 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732584130

Artikelnummer

PHA58413099

Herstellernummer

58413099

Hersteller

PHI

Länge:

2958 mm

Ausführung:

2-längig

Farbe:

Silber

Schutzart (IP):

IP20

Lampenleistung der Lichtleiste:

49 W

Anzahl der Verdrahtungsadern:

14

Mit Verdrahtung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

nein

Breite:

83 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

57.4 mm

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dedicate per lampade TL5, dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 49 W (35 W/80 W) e 54 W (28 W).Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7 conduttori) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere.Per i sistemi a canalina a sospensione, le sezioni di canalina sono collegate tra loro mediante il connettore elettrico integrato e un robusto giunto meccanico esterno (accessorio). I sistemi a canalina montati a plafone utilizzano lo stesso connettore elettrico integrato e un giunto interno (accessorio). Sulla parte superiore della sezione di canalina sono presenti apposite aperture a sfondare che consentono l'ingresso di cavi.La canalina è disponibile con una gamma completa di componenti intercambiabili che ottimizzano ulteriormente la flessibilità del sistema. La straordinaria stabilità delle sezioni e degli elementi di raccordo consente di mantenere interassi di sospensione compresi fra 3,4 e 5 m.Gli accessori per canaline Maxos TL-D sono adatti anche per le canaline TL5.