Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA59666100 IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT - 59666100

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA59666100 IRT9010/00 TRANSMITTER IR POINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 22 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696596661

Artikelnummer

PHA59666100

Herstellernummer

59666100

Hersteller

PHI

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

22 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Breite:

41 mm

Höhe:

144 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Gli accessori per il controllo dell'illuminazione per interni coprono tutte le interfacce utente, i sensori, i cavi, i dimmer e gli altri componenti che possono essere utilizzati in combinazione con i nostri sistemi di controllo o in modalità indipendente con i nostri sistemi di illuminazione.