Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA66641699 4MX900 581 LED50S/840 PSU MB WH - 66641699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 39.1 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5000 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732666416

Artikelnummer

PHA66641699

Herstellernummer

66641699

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

39.1 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5000 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1530 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

87 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

3

Spannungsart:

AC

Fassung:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

35.5...35.5 W

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

70000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

220...220 mA

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

114 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

82 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0.05 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0.05 %

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Notstromversorgung integriert:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

I clienti vogliono risparmiare energia e ridurre i costi rispetto a ciò a cui sono abituati con l'illuminazione convenzionale. Allo stesso tempo, è necessario ottenere condizioni di illuminazione eccellenti: in ambienti industriali, per garantire sicurezza e produttività; nei negozi, per fare in modo che la merce risalti e attragga i clienti.Il Performer Maxos LED è una soluzione a fila continua estremamente flessibile che offre ad un basso consumo energetico, un'eccellente modellazione del fascio ed un livello di investimento interessante.