SIGNIFY ITALY SPA - PHA77752700 OCC SENSOR IA CM IP42 WH - 77752700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anwesenheitssensor
Tiefe - 30 mm
Durchmesser - 86 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696777527
Artikelnummer
PHA77752700
Herstellernummer
77752700
Hersteller
PHI
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
86 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
87 mm
Höhe:
30 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


