Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHAIRT9090/00 IRT9090/01 EXTENDED IR PROGRAMMING TOOL - IRT9090/00

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHAIRT9090/00 IRT9090/01 EXTENDED IR PROGRAMMING TOOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Tiefe - 20 mm

  • Breite - 49 mm

  • Höhe - 240 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718291747635

Artikelnummer

PHAIRT9090/00

Herstellernummer

IRT9090/00

Hersteller

PHI

Ausführung:

Kontrolleinheit

Tiefe:

20 mm

Breite:

49 mm

Höhe:

240 mm

Tool di messa in servizio per il sistema ActiLume DALI gen2 e gli apparecchi per illuminazione con ActiLume