SIGNIFY ITALY SPA - PHL12NOTCH DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F - 12NOTCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 37 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500042217
Artikelnummer
PHL12NOTCH
Herstellernummer
12NOTCH
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
10 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
37 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
0.041 mA
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh


