Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1510SEC ACTINIC BL TL-D 15W/10 SECURA 1SL/25 - 1510SEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 15 W

  • Gesamtlänge - 451.6 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8711500898586

Artikelnummer

PHL1510SEC

Herstellernummer

1510SEC

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

15 W

Gesamtlänge:

451.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

28 mm

Lampenspannung:

50...60 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

5 mg

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura"sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.