SIGNIFY ITALY SPA - PHL15T22F APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT - 15T22F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 15 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 90 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500036599
Artikelnummer
PHL15T22F
Herstellernummer
15T22F
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
15 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
90 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
50 mA
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
49 mm
Stoßfest:
ja
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


