Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL1684NG MASTER TL-D HF SUPER 80 16W/840 SLV/25 - 1684NG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL1684NG MASTER TL-D HF SUPER 80 16W/840 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 16.5 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 604 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

Produktserien

MASTER TL-D HF Super 80

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8711500631473

Artikelnummer

PHL1684NG

Herstellernummer

1684NG

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

16.5 W

Sockel:

G13

Länge:

604 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

1400 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

ja

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

17 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D HF Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada è progettata per il funzionamento su reattori elettronici speciali ad alta frequenza. Non è intesa per l'uso generale.