SIGNIFY ITALY SPA - PHL1886NG MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 - 1886NG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.2 W
Sockel - G13
Länge - 604 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL-D Super 80
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500631770
Artikelnummer
PHL1886NG
Herstellernummer
1886NG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
18.2 W
Sockel:
G13
Länge:
604 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1300 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
71 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G