Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL20T22 APPL 20W B15D 230V T22X51 - CL SM - 1CT - 20T22

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL20T22 APPL 20W B15D 230V T22X51 - CL SM - 1CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 120 lm

  • Sockel - B15d

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500250230

Artikelnummer

PHL20T22

Herstellernummer

20T22

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20 W

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

120 lm

Sockel:

B15d

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Farbe:

farblos

Lampenspannung:

230...240 V

Nennstrom:

87 mA

Durchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

52 mm

Stoßfest:

ja

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Kohlefaden:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.