SIGNIFY ITALY SPA - PHL25T25F APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT - 25T25F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Ausführung - klar
Lichtstrom - 165 lm
Sockel - E14
Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h
Packung
1 ST
EAN
8711500038715
Artikelnummer
PHL25T25F
Herstellernummer
25T25F
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
26 W
Ausführung:
klar
Lichtstrom:
165 lm
Sockel:
E14
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Lampenspannung:
230...240 V
Nennstrom:
0.11 mA
Durchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Stoßfest:
ja
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Kohlefaden:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G