Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3084NG MASTER TL-D SUPER 80 30W/840 1SL/25 - 3084NG

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3084NG MASTER TL-D SUPER 80 30W/840 1SL/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 30.2 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 908.8 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8711500631862

Artikelnummer

PHL3084NG

Herstellernummer

3084NG

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

30.2 W

Sockel:

G13

Länge:

908.8 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

2400 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

31 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.