Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL3283ECO MASTER TL-D ECO 32W/830 SLV/25 - 3283ECO

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL3283ECO MASTER TL-D ECO 32W/830 SLV/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32.4 W

  • Sockel - G13

  • Länge - 1213.6 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500264589

Artikelnummer

PHL3283ECO

Herstellernummer

3283ECO

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

32.4 W

Sockel:

G13

Länge:

1213.6 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

3000 lm

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

28 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T8

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

33 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

La lampada MASTER TL-D Eco offre la medesima emissione luminosa della lampada MASTER TL-D Super 80, ma con un consumo energetico inferiore, grazie all'uso di fosfori particolari e di uno speciale gas di riempimento. Le aree di applicazione includono scuole, uffici, edifici amministrativi e ambienti nel settore sanitario.