SIGNIFY ITALY SPA - PHL3284ECO MASTER TL-D ECO 32W/840 SLV/25 - 3284ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 32 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500264626
Artikelnummer
PHL3284ECO
Herstellernummer
3284ECO
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
32 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3000 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
33 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


