SIGNIFY ITALY SPA - PHL36831MNG MASTER TL-D SUPER 80 1M 36W/830 SLV/25 - 36831MNG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36.6 W
Sockel - G13
Länge - 984.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
Produktserien
MASTER TL-D Super 80
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500558749
Artikelnummer
PHL36831MNG
Herstellernummer
36831MNG
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
36.6 W
Sockel:
G13
Länge:
984.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3070 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
sonstige
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G