SIGNIFY ITALY SPA - PHL5184ECO MASTER TL-D ECO 51W/840 1SL/25 - 5184ECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 49.8 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
1 ST
EAN
8711500264701
Artikelnummer
PHL5184ECO
Herstellernummer
5184ECO
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
49.8 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
4150 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
28 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Ringdurchmesser:
0 mm
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
ja
Doppelwandig:
nein
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
50 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


