Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL6010R TL 60W/10-R SLV/25 - 6010R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 60 W

  • Gesamtlänge - 1213.6 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500615725

Artikelnummer

PHL6010R

Herstellernummer

6010R

Hersteller

PHI

Sockel:

G13

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

60 W

Gesamtlänge:

1213.6 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

nein

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

40.5 mm

Lampenspannung:

97...107 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Quecksilbergehalt:

13 mg

Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione