Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL684 MST TL MINI 6W/840 FAM/10X25BOX - 684

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL684 MST TL MINI 6W/840 FAM/10X25BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 226.3 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8711500893420

Artikelnummer

PHL684

Herstellernummer

684

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

6 W

Sockel:

G5

Länge:

226.3 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

310 lm

Lichtfarbe:

840

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

52 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.