Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL810N ACTINIC BL TL 8W/10 1FM/10X25CC - 810N

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL810N ACTINIC BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G5

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Art der UV-Strahlung - UV-A

  • Lampenleistung - 8 W

  • Gesamtlänge - 302.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8711500260420

Artikelnummer

PHL810N

Herstellernummer

810N

Hersteller

PHI

Sockel:

G5

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Art der UV-Strahlung:

UV-A

Lampenleistung:

8 W

Gesamtlänge:

302.5 mm

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

ja

Schwarzlichtlampe:

nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenspannung:

52...60 V

Lampenform:

Stab

Geeignet zur Luftdesinfektion:

nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

nein

Geeignet zur Reprografie:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Geeignet zur Körperbräunung:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Integrierter Starter:

nein

Dimmbar:

nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Quecksilbergehalt:

4.4 mg

Con uno spettro ottimizzato che si adatta alla sensibilità degli occhi della mosca domestica, le lampade Actinic BL TL (-K) / TL-D (-K) / TL-E / PL-S e PL-L sono perfette per attirare gli insetti. Non hanno praticamente alcuna emissione UV-B e quindi sono perfettamente sicuri. Inoltre, con il contenuto di mercurio più basso del settore e senza piombo al 100%, queste lampade rappresentano un'ottima scelta ambientale. Inoltre, la disponibilità di un'ampia gamma di fattori di forma (lineare (T5, T8, T12), circolare (TL-E) e compatta (PL-S / PL-L)) e potenze consente di realizzare tutti i tipi di design per i tuoi assassini elettronici