Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHL883 MST TL MINI 8W/830 FAM/10X25BOX - 883

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHL883 MST TL MINI 8W/830 FAM/10X25BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 7.1 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 302.5 mm

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Lampenform - Stab

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500716385

Artikelnummer

PHL883

Herstellernummer

883

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

7.1 W

Sockel:

G5

Länge:

302.5 mm

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenform:

Stab

Lichtstrom:

450 lm

Lichtfarbe:

830

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

nein

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

nein

Schnellstart:

ja

Doppelwandig:

nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Vollspektrumlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Zündstreifen:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui sono richieste efficacia e resa dei colori migliori (rispetto alle lampade Standard Colors) e dove lo spazio è limitato, come illuminazione di ingressi e scale nei condomini, integrazione negli arredi, illuminazione di specchi e armadietti, illuminazione di insegne e di emergenza.