Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN70L33TS BSN 70 L33-A2-TS 230V 50HZ HD1-118 - BSN70L33TS

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLBSN70L33TS BSN 70 L33-A2-TS 230V 50HZ HD1-118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Geeignet für Lampenleistung - 70...70 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Dimmung 1-10 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711500059680

Artikelnummer

PHLBSN70L33TS

Herstellernummer

BSN70L33TS

Hersteller

PHI

Ausführung:

konventionell

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

118 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

65 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

70...70 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

53 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Lampenleistung (2-lampig):

0...0 W

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

ja

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Lampenleistung (4-lampig):

0...0 W

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Für Lampenart TC-S:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

gekapselt

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Geeignet für Lampenleistung (3-lampig):

0...0 W

Schutzklasse:

ohne

Reattori elettromagnetici in rame incapsulati da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON