SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMEMW230 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 230W/842 E40 - CDMEMW230
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 228.5 W
Lichtstrom - 20500 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
EAN
8718696596647
Artikelnummer
PHLCDMEMW230
Herstellernummer
CDMEMW230
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
228.5 W
Lichtstrom:
20500 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenspannung:
113...127 V
Lampenform:
ellipsoid
UV-Schutz:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
842
Durchmesser:
90 mm
Ausführung:
mattiert
Gesamtlänge:
222 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
229 kWh


