Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMEMW360 MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO 360W/842 E40 - CDMEMW360

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 360 W

  • Lichtstrom - 34100 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4200 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696595688

Artikelnummer

PHLCDMEMW360

Herstellernummer

CDMEMW360

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

360 W

Lichtstrom:

34100 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenspannung:

109...127 V

Lampenform:

ellipsoid

UV-Schutz:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

842

Durchmesser:

90 mm

Ausführung:

mattiert

Gesamtlänge:

222 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

weiß

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

360 kWh

Lampade ad alogenuri metallici in ceramica con bulbo esterno tubolare trasparente o ellissoidale rivestito, appositamente concepite per sostituire le lampade ad alogenuri metallici al quarzo su alimentatore esistente e superarne le performance.