Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D - CDMRM2025

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2025 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 2400 lm

  • Sockel - GX10

  • Ausstrahlungswinkel - 25 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900800036

Artikelnummer

PHLCDMRM2025

Herstellernummer

CDMRM2025

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

2400 lm

Sockel:

GX10

Ausstrahlungswinkel:

25 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Lampenspannung:

103...103 V

Lichtstärke:

3500 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenlichtausbeute:

53 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

55.8 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

21 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

MR16

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori