SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM2040 CDM-RM ELITE MINI 20W/830 GX10 MR16 40D - CDMRM2040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 860 lm
Sockel - GX10
Ausstrahlungswinkel - 40 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900912364
Artikelnummer
PHLCDMRM2040
Herstellernummer
CDMRM2040
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
860 lm
Sockel:
GX10
Ausstrahlungswinkel:
40 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
830
Lampenspannung:
90...100 V
Lichtstärke:
2100 cd
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
53 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
60.9 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
22 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
MR16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


