Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3525 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 25D - CDMRM3525

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3525 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 25D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 2050 lm

  • Sockel - GX10

  • Ausstrahlungswinkel - 22 °

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8727900912449

Artikelnummer

PHLCDMRM3525

Herstellernummer

CDMRM3525

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

2050 lm

Sockel:

GX10

Ausstrahlungswinkel:

22 °

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

79...95 V

Lichtstärke:

8500 cd

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Lampenlichtausbeute:

60 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

62.5 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

nein

Geeignet für EVG:

ja

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Reflektorart:

aluminiumbeschichtetes Glas

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

MR16

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampada con riflettore a scarica miniaturizzata ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente, che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori