SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMRM3540 CDM-RM ELITE MINI 35W/930 GX10 MR16 40D - CDMRM3540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 39.1 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - GX10
Ausstrahlungswinkel - 36 °
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
EAN
8727900912487
Artikelnummer
PHLCDMRM3540
Herstellernummer
CDMRM3540
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
39.1 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
GX10
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
930
Lampenspannung:
79...95 V
Lichtstärke:
4400 cd
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
62.5 mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
nein
Geeignet für EVG:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenbezeichnung:
MR16
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G


