SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT150942 MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT - CDMT150942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - G12
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
12 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-T
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500200051
Artikelnummer
PHLCDMT150942
Herstellernummer
CDMT150942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
G12
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lampenspannung:
82...98 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
942
Durchmesser:
19 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
105 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
151 kWh


