Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT20 MASTERC CDM-T ELITE 20W/830 G12 1CT/12 - CDMT20

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMT20 MASTERC CDM-T ELITE 20W/830 G12 1CT/12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 1650 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 3000 K

Packung

  • 12 ST

EAN

8727900821994

Artikelnummer

PHLCDMT20

Herstellernummer

CDMT20

Hersteller

PHI

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

1650 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lampenspannung:

90...100 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

UV-Schutz:

ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

20 mm

Ausführung:

klar

Gesamtlänge:

103 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

ja

Solariumlampe:

nein

Farbe:

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Lampada a scarica ad alogenuri metallici in ceramica, a terminazione singola, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori