SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC2083 MASTERC CDM-TC ELITE 20W/830 G8.5 1CT/12 - CDMTC2083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 20 W
Lichtstrom - 1650 lm
Sockel - G8,5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
12 ST
EAN
8727900803600
Artikelnummer
PHLCDMTC2083
Herstellernummer
CDMTC2083
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
20 W
Lichtstrom:
1650 lm
Sockel:
G8,5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenspannung:
90...100 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
15 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
85 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
sonstige
Lampenbezeichnung:
T14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh


