SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTC70842 MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12 - CDMTC70842

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 73.2 W
Lichtstrom - 5900 lm
Sockel - G8,5
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
12 ST
EAN
8711500212757
Artikelnummer
PHLCDMTC70842
Herstellernummer
CDMTC70842
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
73.2 W
Lichtstrom:
5900 lm
Sockel:
G8,5
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
79 lm/W
Lampenspannung:
83...93 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Lichtfarbe:
842
Durchmesser:
14 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
81 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T14
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
74 kWh


