SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150 MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7S 1CT - CDMTD150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 145 W
Lichtstrom - 13250 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
1 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-TD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500197849
Artikelnummer
PHLCDMTD150
Herstellernummer
CDMTD150
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
145 W
Lichtstrom:
13250 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
91 lm/W
Lampenspannung:
90...106 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
22 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
137 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
160 kWh