SIGNIFY ITALY SPA - PHLCDMTD150942 MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7S 1CT - CDMTD150942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 13750 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Farbtemperatur - 4200 K
Packung
1 ST
Produktserien
MASTERColour CDM-TD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8711500200259
Artikelnummer
PHLCDMTD150942
Herstellernummer
CDMTD150942
Hersteller
PHI
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
13750 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenspannung:
96...110 V
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
UV-Schutz:
ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
P45
Lichtfarbe:
942
Durchmesser:
22 mm
Ausführung:
klar
Gesamtlänge:
137 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Solariumlampe:
nein
Farbe:
weiß
Lampenbezeichnung:
T25
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
165 kWh


